Schneider Electric - PowerTag Link - concentrateur sans fil vers Modbus TCP-IP - 20 capteurs sans fi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d’entrées analogiques - 0
nombre de sorties analogiques - 0
nombre d’entrées numériques - 20
tension d'alimentation CA 50 Hz - 110...230 V
tension d'alimentation CA 60 Hz - 110...230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489730468
Réf. Sonepar
01887973046
Réf. Fournisseur
A9XMWD20
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d’entrées analogiques
0
nombre de sorties analogiques
0
nombre d’entrées numériques
20
tension d'alimentation CA 50 Hz
110...230 V
tension d'alimentation CA 60 Hz
110...230 V
entrées analogiques configurables
Non
sorties analogiques configurables
Non
nombre de sorties numériques
1
entrées numériques configurables
Non
sorties numériques configurables
Non
tension d'alimentation DC
0...0 V
type de tension d’alimentation
AC
courant d'entrée au signal 1
0 mA
tension admissible à l'entrée
0...0 V
type de sortie numérique
autre
courant de sortie au niveau de la sortie numérique
0 A
tension de sortie au niveau de la sortie numérique
0...0 V
protection contre les courts-circuits, sorties numériques disponibles
Non
entrée analogique, courant
Non
entrée analogique, tension
Non
entrée analogique, résistance
Non
entrée analogique, thermomètre à résistance
Non
entrée analogique, thermo-élément
Non
résolution des entrées analogiques
0 Bit
signal d'entrée analogique configurable
Non
sortie analogique, courant
Non
sortie analogique, tension
Non
résolution des sorties analogiques
0 Bit
signal de sortie analogique configurable
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
1
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
1
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
avec interface optique
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Non
composants système
Non
indice de protection (IP)
IP20
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
temps de retard en cas de changement de signal
0...0 ms
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Non
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural/direct possible
Non
encastrement frontal possible
Oui
montage sur rack possible
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
adapté aux fonctions de sécurité
Non
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
54 mm
hauteur
85 mm
profondeur
67.5 mm
PowerTag Link - concentrateur sans fil vers Modbus TCP-IP - jusqu'à 20 capteurs sans fil - configurable et exploitable par PC