Schneider Electric - Acti9 iDT40 - Peigne horizontal - 3P+N avec Aux - 9 mm - 48 modules - 80A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
nombre de phases - 3
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
longueur - 862 mm
dimension du pas - 9 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489443634
Réf. Sonepar
01887944363
Réf. Fournisseur
A9XPA748
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
nombre de phases
3
courant permanent nominal (Iu)
80 A
longueur
862 mm
dimension du pas
9 mm
largeur en nombre de modules
48
adapté au nombre d'appareils
32
section transversale
0 mm²
finition du raccordement électrique
goupille
isolé
Oui
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
0 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue
400 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Oui
couleur
blanc
Ce module de détection Arc Acti9 Vigi de calibre 40A 2P s'uilise sur les disjoncteurs iC60N-H-L et permet de protéger les installations contre les arcs parrallèles,série. Il est adapté à la tenion réseau 230Vac.