Schneider Electric - Acti9 iC60 - peigne a dents - 100A -pour iC60+vigi 40 et 63A - 24 modules de18m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
nombre de phases - 3
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
longueur - 432 mm
dimension du pas - 18 mm
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3606481160140
Réf. Sonepar
01887116014
Réf. Fournisseur
A9XPF524
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
nombre de phases
3
courant permanent nominal (Iu)
100 A
longueur
432 mm
dimension du pas
18 mm
largeur en nombre de modules
24
adapté au nombre d'appareils
6
finition du raccordement électrique
goupille
isolé
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue
415 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
couleur
blanc
Acti 9 - Peigne de raccordement - 3P+N - 6 voies P+N + Vigi - Ie 100A 40°C - Ue 415 V CA - 24 modules de 18 mm - découpable - Pas de raccordement : 18mm - blanc RAL 9003