Schneider Electric - Acti9 iC60 - peigne a dents - 2P - 100A - 24 modules de 18mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
nombre de phases - 1
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
longueur - 430 mm
dimension du pas - 18 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480485039
Réf. Sonepar
01887048537
Réf. Fournisseur
A9XPH224
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
2
nombre de phases
1
courant permanent nominal (Iu)
100 A
longueur
430 mm
dimension du pas
18 mm
largeur en nombre de modules
24
adapté au nombre d'appareils
12
section transversale
16 mm²
finition du raccordement électrique
goupille
isolé
Oui
tension nominale de tenue aux chocs
0 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
0 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue
415 V
courant nominal de courte durée admissible Icw
0 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Oui
couleur
blanc
Acti 9 - Peigne de raccordement - 1P+N - 12 voies 1P+N - Ie 100A 40°C - Ue 415 V CA - 24 modules de 18 mm - découpable - Pas de raccordement : 18mm - blanc RAL 9003