Schneider Electric - Acti9 iDT40 - Peigne horizontal - 1P+N - 48 modules de 18mm - 80A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
nombre de phases - 1
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
longueur - 862 mm
dimension du pas - 9 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489443498
Réf. Sonepar
01887944349
Réf. Fournisseur
A9XPN648
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
2
nombre de phases
1
courant permanent nominal (Iu)
80 A
longueur
862 mm
dimension du pas
9 mm
largeur en nombre de modules
48
adapté au nombre d'appareils
48
finition du raccordement électrique
goupille
isolé
Oui
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
tension de fonctionnement nominale max. Ue
230 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
couleur
blanc
Cet accessoire de connexion est un peigne 48 modules 1P+N 80A 18mm pour disjoncteurs Acti9 iDT40. En blanc RAL9003, il est recoupable.