Schneider Electric - Acti9 iTG40 - Bloc dif. Vigi Tete de groupe - 1P+N - 25A - 30mA - Type A-SI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
courant nominal - 25 A
type de courant différentiel - A
tension nominale (Un) - 230...230 V
courant de défaut nominal - 0.3...0.3 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481383303
Réf. Sonepar
01887138330
Réf. Fournisseur
A9Y14625
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
2
courant nominal
25 A
type de courant différentiel
A
tension nominale (Un)
230...230 V
courant de défaut nominal
0.3...0.3 A
courant de défaut nominal ajustable
Non
temps de retard max.
0 ms
temps de retard ajustable
Non
tenue au courant de choc
3 kA
fréquence
50 Hz
tension d'isolement assignée (Ui)
400 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
section de raccordement cable rigide
1...16 mm²
section de raccordement cable souple
1...10 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs
Oui
avec dispositif de verrouillage
Non
indice de protection (IP)
IP20
degré de pollution
3
température ambiante en fonctionnement
-25...60 °C
Acti9 iTG40 - module différentiel Vigi tête de groupe - 1P+N 25A 30mA type A SI 230V CA - NF conforme à EN 61009-1 montage sur rail DIN - largeur 2 pas de 9mm
Les Atouts de l'article:
L'Acti9 iTG40, 1P+N 25A, offre une protection absolue contre les courants de courts-circuits et de surcharges. Il assure aussi la protection des personnes grâce au dispositif 30mA. D'une largeur de 2 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN. Le module différentiel Acti9 Vigi iTG40, 1P+N 25A est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le module diff Acti9 Vigi iTG40, 1P+N 25A, est un concentré d'innovation qui offre de nouvelles fonctionnalités. Compatible avec le système Phase/Neutre, il permet une mise en œuvre accélérée. Les performances de cette gamme de modules diffs Vigi Acti9 iTG40 répond à la norme NF EN 61009-2-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs modulaires Acti9 iDT40 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de signalisation et de déclenchement. Des capteurs d'Energie Power Tag sont spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement à la gamme Acti9 iDT40 en toute sécurité. Une large gamme de modules diffs (AC,A, Sélectif) dotés de différentes sensibilités.