Schneider Electric - Acti9 iDT40 - Bloc diff Vigi Depart - 3P+N - 40A - 300mA - Type AC

Schneider Electric - Acti9 iDT40 - Bloc diff Vigi Depart - 3P+N - 40A - 300mA - Type AC

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant nominal - 40 A

  • type de courant différentiel - AC

  • tension nominale (Un) - 400...400 V

  • courant de défaut nominal - 0.3...0.3 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481383631

Réf. Sonepar

01887138363

Réf. Fournisseur

A9Y63740

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

4

courant nominal

40 A

type de courant différentiel

AC

tension nominale (Un)

400...400 V

courant de défaut nominal

0.3...0.3 A

courant de défaut nominal ajustable

Non

temps de retard max.

0 ms

temps de retard ajustable

Non

tenue au courant de choc

0.25 kA

fréquence

50 Hz

tension d'isolement assignée (Ui)

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

section de raccordement cable rigide

1...16 mm²

section de raccordement cable souple

1...10 mm²

immunisé contre déclenchements intempestifs

Non

avec dispositif de verrouillage

Non

indice de protection (IP)

IP20

degré de pollution

3

température ambiante en fonctionnement

-5...60 °C

Acti9 iDT40 - module différentiel Vigi - départ iDT40 - 3P+N 40A 300mA type AC 415V CA - NF conforme à EN 61009-1 montage sur rail DIN - largeur 6 pas de 9mm

Les Atouts de l'article:

L'Acti9 Vigi iDT40, 3P+N 40A, offre une protection absolue contre les courants de courts-circuits et de surcharges. Il assure la protection des personnes grâce au dispositif 300mA. D'une largeur de 4 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN. Le module différentiel Acti9 Vigi iDT40, 3P+N 40A est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le module diff Acti9 Vigi iDT40, 3P+N 40A, est un concentré d'innovation qui offre de nouvelles fonctionnalités. Compatible avec le système Phase/Neutre, il permet une mise en œuvre accélérée. Les performances de cette gamme de modules diffs Vigi Acti9 iTG40 répond à la norme NF EN 61009-2-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs modulaires Acti9 iDT40 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de signalisation et de déclenchement. Des capteurs d'Energie Power Tag sont spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement à la gamme Acti9 iDT40 en toute sécurité. Une large gamme de modules diffs (AC,A, Sélectif) dotés de différentes sensibilités. L'endurance électrique va jusqu'à 10000 cycles. L'endurance mécanique va jusqu'à 20000 cycles. La tension de fonctionnement nominale Ue est de 400VCA. La tension d'isolement nominale Ui est de 440VCA. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 4kV. Le degré de pollution est de 3. Il peut être monté sur rail DIN. La largeur par pas de 9mm est de 4. La couleur du produit est le blanc (RAL9003). Les dimensions sont (L) 93mm x (H) 99,5mm x (P) 74mm. Le degré de protection est IP20 et IP40 monté dans un coffret. La température de fonctionnement est de -5°C à 60°C. La température de stockage est de -40°C à 85°C.