Schneider Electric - Acti9 iID - interrupteur differentiel - 4P - 40A - 30mA - type B - EV - 400V

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - B

  • largeur en nombre de modules - 4

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606489502799

Réf. Sonepar

01887950279

Réf. Fournisseur

A9Z51440

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

4

calibre/courant nominal assigné (In)

40 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

0.03 A

type de courant différentiel

B

largeur en nombre de modules

4

tension assignée (Ue)

400 V

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

6 kV

mode de pose

rail DIN

sélectif

Non

type retardé de courte durée

Non

résistance de court-circuit (Icw)

10 kA

tenue au courant de choc

3 kA

type de tension

AC

avec dispositif de verrouillage

Non

fréquence

50 Hz

produits auxiliaires associables

Oui

indice de protection (IP)

IP20

profondeur d'encastrement

44 mm

température ambiante en fonctionnement

-25...60 °C

degré de pollution

3

section de raccordement cable souple

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide

1...35 mm²

antidéflagration

Non

Acti9 iID - interrupteur différentiel iID instantané - In 40A 4 modules - sensibilité 30mA - type B - pour la protection des systèmes de recharge de véhicules électriques - Blanc RAL 9003 - IEC 61008 - raccordement 18mm entre phases