Schneider Electric - Telefast - cartouche fusible 5x20 - rapide 0,125A - sans voyant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.125 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3389110717648
Réf. Sonepar
00002071764
Réf. Fournisseur
ABE7FU012
Réf. Commerciale
Schneider Electric
taille
autre
calibre/courant nominal assigné (In)
0.125 A
tension assignée (Ue)
250 V
type de tension
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
rapide (F)
modèle
autre
classe de fonctionnement
autre
fréquence de fonctionnement
50...60 Hz
finition du voyant indicateur
autre