Schneider Electric - Telefast ABE7 - embase de raccordement passive - 16 entrees ou sorties - DEL

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur du conduit préassemblé - 0 m

  • nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 1

  • capacité de courant max. par signal E/S - 0.5 A

  • douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - autre

  • couleur du boîtier/corps - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110251180

Réf. Sonepar

00002025118

Réf. Fournisseur

ABE7H16C11

Réf. Commerciale

Schneider Electric

longueur du conduit préassemblé

0 m

nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur

1

capacité de courant max. par signal E/S

0.5 A

douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur

autre

couleur du boîtier/corps

gris

section de conducteur connectable

0.09...2.5 mm²

presse-étoupe pour diamètre externe de câble

0.09...2.5 mm

longueur de câble configurable

Oui

nombre de canaux par poste d'enfichage

16

finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur

autre

nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur

16

tension assignée (Ue)

24 V

degré de pollution

2

tension de fonctionnement

24...24 V

capacité de courant max. par socle de raccordement

1.8 A

courant de somme max.

1.8 A

diamètre du contact femelle

2.5 mm

matériau du corps de base de contact

autres alliages de cuivre

matériau du revêtement de contact

autre

matériau du corps isolant

autre

avec affichage LED

Oui

avec séparation de potentiel

Non

raccordement pour capteurs NPN

Non

adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe

Non

matériau du boîtier/corps

plastique métallisé

température d'utilisation

-5...60 °C

indice de protection (IP)

IP2X

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

largeur

106 mm

hauteur

63 mm

profondeur

64 mm

Telefast ABE7 - embase de raccordement passive - 16 entrées ou sorties - DEL

Les Atouts de l'article:

Cette embase de raccordement pour système pré-câblé Telefast fait partie de la gamme Modicon ABE7. Cette embase miniature de raccordement passive propose 16 canaux d'entrées ou sorties. Il a 1 terminal par canal.Il s'agit d'une sous-base avec un courant d'alimentation maximal de 1,8A et une tension d'alimentation nominale de 19V à 30V. Il est fourni avec des borniers à vis-étrier pour le raccordement électrique. C'est un produit classé IP2x. Il pèse 0,16 kg.Il convient à tous les types d'applications industrielles. Ce produit est certifié par GL, BV, CSA, UL, DNV et PROS. La fixation s'effectue sur rail DIN symétrique 35 mm avec des clips ou par vis montage sur plaque pleine avec kit de fixation. La fixation s'effectue sur rail DIN symétrique 35 mm avec des clips ou par vis montage sur plaque pleine avec kit de fixation. Système pré-câblé permettant la connexion et l'adaptation des signaux de commande des cartes API équipées de connecteurs HE10.