Schneider Electric - Telefast ABE7 - embase de raccordement passive - 16 entrees ou sorties

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur du conduit préassemblé - 0 m

  • nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 0

  • capacité de courant max. par signal E/S - 0 A

  • douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - autre

  • couleur du boîtier/corps - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110544930

Réf. Sonepar

00002054493

Réf. Fournisseur

ABE7H16R10

Réf. Commerciale

Schneider Electric

longueur du conduit préassemblé

0 m

nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur

0

capacité de courant max. par signal E/S

0 A

douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur

autre

couleur du boîtier/corps

autre

presse-étoupe pour diamètre externe de câble

0...0 mm

longueur de câble configurable

Non

nombre de canaux par poste d'enfichage

0

finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur

autre

nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur

0

tension assignée (Ue)

0 V

degré de pollution

1

tension de fonctionnement

0...0 V

capacité de courant max. par socle de raccordement

0 A

courant de somme max.

0 A

diamètre du contact femelle

0 mm

matériau du revêtement de contact

autre

matériau du corps isolant

autre

avec affichage LED

Non

avec séparation de potentiel

Non

raccordement pour capteurs NPN

Non

adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe

Non

matériau du boîtier/corps

plastique

température d'utilisation

20...80 °C

indice de protection (IP)

autre

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

autre

largeur

0 mm

hauteur

0 mm

profondeur

0 mm