Schneider Electric - Telefast ABE7 - embase de raccordement passive - 16 E ou S - DEL - isolateur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du conduit préassemblé - 0 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 1
capacité de courant max. par signal E/S - 0.5 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - autre
couleur du boîtier/corps - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110644517
Réf. Sonepar
00002064451
Réf. Fournisseur
ABE7H16S21
Réf. Commerciale
Schneider Electric
longueur du conduit préassemblé
0 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur
1
capacité de courant max. par signal E/S
0.5 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur
autre
couleur du boîtier/corps
gris
presse-étoupe pour diamètre externe de câble
0...0 mm
longueur de câble configurable
Oui
nombre de canaux par poste d'enfichage
16
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur
autre
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur
16
tension assignée (Ue)
24 V
degré de pollution
2
tension de fonctionnement
24...24 V
capacité de courant max. par socle de raccordement
1.8 A
courant de somme max.
1.8 A
diamètre du contact femelle
0 mm
matériau du corps de base de contact
autres alliages de cuivre
matériau du revêtement de contact
autre
matériau du corps isolant
autre
avec affichage LED
Oui
avec séparation de potentiel
Non
raccordement pour capteurs NPN
Non
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
température d'utilisation
-5...60 °C
indice de protection (IP)
IP2X
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
125 mm
hauteur
70 mm
profondeur
67 mm
Telefast ABE7 - embase de raccordement passive - 16 E ou S - DEL - isolateur
Les Atouts de l'article:
Cette embase de raccordement fait partie de la gamme Modicon ABE7 adaptée au système de précâblage Telefast. Elle convient à tous les types d'applications industrielles. Sa fixation se fait par clips (rail DIN symétrique 35 mm) et vis (platine pleine avec kit de fixation). Modicon ABE7 permet de rationaliser le câblage des équipements d'automatisme avec plus de simplicité. Ce système de précâblage permet la connexion et l’adaptation des signaux de commande des cartes automates équipées de connecteurs type HE10. Il est fourni avec des borniers à vis-étrier pour le raccordement électrique. C'est un produit classé IP2x. Sa dimension est de 125 mm (largeur). Il pèse 0,375 kg.Il convient à tous les types d'applications industrielles. Ce produit est certifié par GL, BV, CSA, UL, DNV et PROS. La fixation s'effectue sur rail DIN symétrique 35 mm avec des clips ou par vis montage sur plaque pleine avec kit de fixation. La fixation s'effectue sur rail DIN symétrique 35 mm avec des clips ou par vis montage sur plaque pleine avec kit de fixation. Système pré-câblé permettant la connexion et l'adaptation des signaux de commande des cartes API équipées de connecteurs HE10.