Schneider Electric - Telefast ABE7 - embase de raccord. passive - 16 E ou S - cable 2m Micro-Premium
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du conduit préassemblé - 0 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 0
capacité de courant max. par signal E/S - 0 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - autre
couleur du boîtier/corps - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110250954
Réf. Sonepar
00002025095
Réf. Fournisseur
ABE7H20E200
Réf. Commerciale
Schneider Electric
longueur du conduit préassemblé
0 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur
0
capacité de courant max. par signal E/S
0 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur
autre
couleur du boîtier/corps
autre
presse-étoupe pour diamètre externe de câble
0...0 mm
longueur de câble configurable
Non
nombre de canaux par poste d'enfichage
0
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur
autre
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur
0
tension assignée (Ue)
0 V
degré de pollution
1
tension de fonctionnement
0...0 V
capacité de courant max. par socle de raccordement
0 A
courant de somme max.
0 A
diamètre du contact femelle
0 mm
matériau du revêtement de contact
autre
matériau du corps isolant
autre
avec affichage LED
Non
avec séparation de potentiel
Non
raccordement pour capteurs NPN
Non
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
température d'utilisation
20...80 °C
indice de protection (IP)
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
autre
largeur
0 mm
hauteur
0 mm
profondeur
0 mm