Schneider Electric - Telefast ABE7 - embase - relais electromagnet. soudes - 16 voies - relais 10mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0...0 mm²

  • courant assigné In - 0.09 A

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 16

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110545289

Réf. Sonepar

00002054528

Réf. Fournisseur

ABE7R16S210

Réf. Commerciale

Schneider Electric

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0...0 mm²

courant assigné In

0.09 A

finition raccordement électrique 1

raccordement à vis

nombre de pôles

16

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

tension assignée (Ue)

24 V

couleur

gris

écart central entre les trous

10 mm

finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0...0 mm²

section de raccordement cable rigide

0.324...0.324 mm²

section de raccordement cable souple

0...0 mm²

finition raccordement électrique 2

fiche

nombre de positions de serrage par pôle

2

matériau du corps isolant

thermoplastique

température d'utilisation

-5...60 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

sans halogène

Non

largeur

206 mm

profondeur

58 mm

plaque de fermeture requise

Non

transparent

Non

Telefast ABE7 - embase - relais électromagnét. soudés - 16 voies - relais 10mm - L206mm - tension d'alimentation : 24 V CC pour extrémité de l'automate - courant commuté minimum : 10 mA à >= 5 V

Les Atouts de l'article:

Cette embase de raccordement fait partie de la gamme Modicon ABE7 adaptée au système de précâblage Telefast. Elle convient à tous les types d'applications industrielles. Sa fixation se fait par clips (rail DIN symétrique 35 mm) et vis (platine pleine avec kit de fixation). Modicon ABE7 permet de rationaliser le câblage des équipements d'automatisme avec plus de simplicité. Ce système de précâblage permet la connexion et l’adaptation des signaux de commande des cartes automates équipées de connecteurs type HE10. Elle est certifiée GL, CSA, DNV, BV, LROS et UL. Sa dimension est de 206 mm (largeur). Il pèse 0,405 kg. Il convient à tous les types d'applications industrielles. Ce produit est certifié par GL, CSA, DNV, BV, LROS et UL. La fixation s'effectue sur rail DIN symétrique 35 mm avec des clips ou par vis montage sur plaque pleine avec kit de fixation. La fixation s'effectue sur rail DIN symétrique 35 mm avec des clips ou par vis montage sur plaque pleine avec kit de fixation. Système pré-câblé permettant la connexion et l'adaptation des signaux de commande des cartes API équipées de connecteurs HE10.