Schneider Electric - Telefast ABE7 - embase - relais de sortie statique soude - 16 sorties - 0,5A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0...0 mm²
courant assigné In - 0.5 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 16
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110546293
Réf. Sonepar
00002054629
Réf. Fournisseur
ABE7S16S2B0
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0...0 mm²
courant assigné In
0.5 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre de pôles
16
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
tension assignée (Ue)
24 V
couleur
gris
écart central entre les trous
10 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0...0 mm²
section de raccordement cable rigide
0.324...0.324 mm²
section de raccordement cable souple
0...0 mm²
finition raccordement électrique 2
fiche
nombre de positions de serrage par pôle
2
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-5...60 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
sans halogène
Non
largeur
206 mm
profondeur
61 mm
plaque de fermeture requise
Non
transparent
Non