Schneider Electric - Telefast - repartiteur passif - IP67 - avec connecteur M12 8 voies - DEL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du conduit préassemblé - 0 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 1
capacité de courant max. par signal E/S - 4 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - M12
couleur du boîtier/corps - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110404456
Réf. Sonepar
00002040445
Réf. Fournisseur
ABE9C1281M
Réf. Commerciale
Schneider Electric
longueur du conduit préassemblé
0 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur
1
capacité de courant max. par signal E/S
4 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur
M12
couleur du boîtier/corps
autre
section de conducteur connectable
0.09...2.5 mm²
presse-étoupe pour diamètre externe de câble
0.09...2.5 mm
longueur de câble configurable
Oui
nombre de canaux par poste d'enfichage
8
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur
M12
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur
8
tension assignée (Ue)
24 V
degré de pollution
1
tension de fonctionnement
24...24 V
capacité de courant max. par socle de raccordement
16 A
courant de somme max.
16 A
diamètre du contact femelle
2.5 mm
matériau du corps de base de contact
autres alliages de cuivre
matériau du revêtement de contact
autre
matériau du corps isolant
autre
avec affichage LED
Oui
avec séparation de potentiel
Oui
raccordement pour capteurs NPN
Oui
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe
Non
matériau du boîtier/corps
plastique métallisé
température d'utilisation
-20...80 °C
indice de protection (IP)
IP67K
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
50.2 mm
hauteur
149.2 mm
profondeur
42 mm
Telefast - répartiteur passif - IP67 - avec connecteur M12 8 voies - DEL