Schneider Electric - Telefast - connecteur pre-cable - pour repartiteur passif - 8 voies - cable 5m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - autre
nombre de pôles - 8
longueur du câble - 5 m
matériau de la gaine de câble - autre
disposition de la rampe de câble, côté champ - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110404562
Réf. Sonepar
00002040456
Réf. Fournisseur
ABE9XCA1805
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition raccordement électrique, côté champ
autre
nombre de pôles
8
longueur du câble
5 m
matériau de la gaine de câble
autre
disposition de la rampe de câble, côté champ
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier
autre
sans halogène
Non
couleur de la gaine de câble
orange
avec affichage LED
Non
blindé
Non
type de câble
fils individuels
réticulé
Non
matériau du corps de base de contact
autre
matériau du revêtement de contact
autre
température extérieure admissible du câble, fixe
0...0 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement
0...0 °C
courant assigné In
0 A
tension assignée (Ue)
0 V
résistance de contact
0 mOhm
indice de protection (IP)
autre
Telefast - connecteur pré-câblé - pour répartiteur passif - 8 voies - câble 5m