Schneider Electric - Phaseo - transformateur de tension - 230..400V - 1x24V - 40VA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Oui
tension primaire 1 - 230...400 V
tension secondaire 1 - 24...24 V
puissance apparente nominale - 40 VA
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110585759
Réf. Sonepar
00002058575
Réf. Fournisseur
ABL6TS04B
Réf. Commerciale
Schneider Electric
construit comme un transformateur de sécurité
Oui
tension primaire 1
230...400 V
tension secondaire 1
24...24 V
puissance apparente nominale
40 VA
indice de protection (IP)
IP20
construit comme un transformateur d'isolement
Oui
construit comme un auto-transformateur
Non
tension primaire 2
385...415 V
tension primaire 3
0...0 V
tension primaire 4
0...0 V
tension primaire 5
0...0 V
tension primaire 6
0...0 V
tension primaire 7
0...0 V
tension primaire 8
0...0 V
tension primaire 9
0...0 V
tension primaire 10
0...0 V
tension secondaire 2
0...0 V
tension secondaire 3
0...0 V
tension secondaire 4
0...0 V
tension secondaire 5
0...0 V
tension secondaire 6
0...0 V
tension secondaire 7
0...0 V
tension secondaire 8
0...0 V
tension secondaire 9
0...0 V
tension secondaire 10
0...0 V
classe de matériau isolant selon IEC 85
B
protégé contre les courts-circuits
Non
tension de court-circuit relative uk
10.27 %
largeur
78 mm
hauteur
90 mm
profondeur
68 mm
noyau annulaire
Non
adapté à un montage sur platine
Non
adapté à un montage sur rail
Non
matériau conducteur
autre
Phaseo - transformateur de tension - 230..400V - 1x24V - 40VA
Les Atouts de l'article:
Ce transformateur ABL6 40VA est conçu pour alimenter vos circuits de commande à partir du circuit d’alimentation monophasé ou triphasé principal de votre application sans avoir à recourir à des unités d’alimentation dédiées. Il offre un moyen économique d’alimenter chaque charge consommatrice de façon individuelle ou par groupes de charges au sein d’applications comme dans le secteur minier et du raffinage.