fin de vie
Schneider Electric - Phaseo - transformateur de tension - 230..400V - 1x230V - 400VA

Schneider Electric - Phaseo - transformateur de tension - 230..400V - 1x230V - 400VA

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Oui

  • tension primaire 1 - 230...400 V

  • tension secondaire 1 - 230...230 V

  • puissance apparente nominale - 400 VA

  • indice de protection (IP) - IP20

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110880380

Réf. Sonepar

00002088038

Réf. Fournisseur

ABL6TS40U

Réf. Commerciale

Schneider Electric

construit comme un transformateur de sécurité

Oui

tension primaire 1

230...400 V

tension secondaire 1

230...230 V

puissance apparente nominale

400 VA

indice de protection (IP)

IP20

construit comme un transformateur d'isolement

Oui

construit comme un auto-transformateur

Non

tension primaire 2

385...415 V

tension primaire 3

0...0 V

tension primaire 4

0...0 V

tension primaire 5

0...0 V

tension primaire 6

0...0 V

tension primaire 7

0...0 V

tension primaire 8

0...0 V

tension primaire 9

0...0 V

tension primaire 10

0...0 V

tension secondaire 2

0...0 V

tension secondaire 3

0...0 V

tension secondaire 4

0...0 V

tension secondaire 5

0...0 V

tension secondaire 6

0...0 V

tension secondaire 7

0...0 V

tension secondaire 8

0...0 V

tension secondaire 9

0...0 V

tension secondaire 10

0...0 V

classe de matériau isolant selon IEC 85

B

protégé contre les courts-circuits

Non

tension de court-circuit relative uk

4.77 %

largeur

136 mm

hauteur

140 mm

profondeur

120 mm

noyau annulaire

Non

adapté à un montage sur platine

Non

adapté à un montage sur rail

Non

matériau conducteur

autre

Phaseo - transformateur de tension - 230..400V - 1x230V - 400VA

Les Atouts de l'article:

Ce transformateur ABL6 400VA est conçu pour alimenter vos circuits de commande à partir du circuit d’alimentation monophasé ou triphasé principal de votre application sans avoir à recourir à des unités d’alimentation dédiées. Il offre un moyen économique d’alimenter chaque charge consommatrice de façon individuelle ou par groupes de charges au sein d’applications comme dans le secteur minier et du raffinage.