Schneider Electric - Phaseo - module de batterie - 24Vcc - 75A - 7Ah - pour alimentation electrique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - boîtier plat
tension nominale - 24 V
capacité - 12000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389118312227
Réf. Sonepar
00002831222
Réf. Fournisseur
ABL8BPK24A12
Réf. Commerciale
Schneider Electric
désignation des dimensions
boîtier plat
tension nominale
24 V
capacité
12000 mAh
désignation IEC
autre
autre désignation
autre
nombre de cellules
0
modèle
autre
longueur
131 mm
hauteur, borne comprise
155.5 mm
largeur
236 mm
diamètre
0 mm
bloc d'accus
Oui
utilisation dans la zone Ex
Non
boîtier en plastique
Oui
température ambiante
0...40 °C
adapté à une charge rapide
Oui
poids
12000 g