fin de vie
Schneider Electric - Phaseo - alimentation filtree et rectifiee - mono-biphase - 400Vca - 24V - 15A

Schneider Electric - Phaseo - alimentation filtree et rectifiee - mono-biphase - 400Vca - 24V - 15A

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 27.8 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...400 V

  • tension d'alimentation assignée CC - 0...0 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389119401357

Réf. Sonepar

00002940135

Réf. Fournisseur

ABL8FEQ24150

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de tension d’alimentation

AC/DC

1ere tension de sortie

24...24 V

courant de sortie max. 1

27.8 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

230...400 V

tension d'alimentation assignée CC

0...0 V

2e tension de sortie

0...0 V

3e tension de sortie

0...0 V

courant de sortie max. 2

0 A

courant de sortie max. 3

0 A

tension de sortie ajustable

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1

24 V

valeur nominale de la tension de sortie 2

0 V

valeur nominale de la tension de sortie 3

0 V

valeur nominale du courant de sortie 1

15 A

valeur nominale du courant de sortie 2

0 A

valeur nominale du courant de sortie 3

0 A

protégé contre les courts-circuits

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

230...400 V

tension de sortie réglée

Oui

puissance absorbée

0 VA

puissance dissipée

360 W

stabilisé

Non

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées

Non

montage mural possible

Oui

adapté à un montage sur rail

Non

largeur en nombre de modules

0

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur d'encastrement

0 mm

montage direct possible

Oui

largeur

135 mm

hauteur

185 mm

profondeur

138 mm

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

SIL conformément à IEC 61508

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

indice de protection (IP)

IP20

Phaseo - alimentation filtrée et rectifiée - mono/biphasé - 400Vca - 24V - 15A

Les Atouts de l'article:

Cette alimentation redressée et filtrée est parfaitement conçue pour fournir la tension continue nécessaire aux équipements d’automatisme destinés à des applications industrielles, commerciales et résidentielles. Les domaines sont les suivants : convoyage, emballage, contrôle, agroalimentaire, exploitation minière, industrie pétrolière et gazière et traitement de l’eau. Elle génère une faible pollution harmonique et est équipée d’une protection contre les courts-circuits ainsi que d’un témoin d’état à DEL. Elle s’installe facilement sur un profilé DIN et mesure 87 mm de largeur.