Schneider Electric - Phaseo - module de protection electronique - 28..28,8Vcc - 10A - r alim. electr
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sous-intensité de courant monophasée possible - Non
surintensité de courant monophasée possible - Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 19...32 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
plage de mesure du courant - 10...40 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119406918
Réf. Sonepar
00002940691
Réf. Fournisseur
ABL8PRP24100
Réf. Commerciale
Schneider Electric
sous-intensité de courant monophasée possible
Non
surintensité de courant monophasée possible
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
19...32 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
plage de mesure du courant
10...40 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
avec pinces amovibles
Oui
sous-intensité de courant triphasée possible
Non
surintensité de courant triphasée possible
Non
fenêtre monophasée possible
Non
fenêtre triphasée possible
Non
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant
Oui
contient une fonction tension continue-surintensité de courant
Oui
fonction fenêtre de courant continu
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
19...32 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
délai de temporisation du déclenchement min. réglable
0 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible
0 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable
0 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible
0 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
4
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
transformateur de mesure de courant externe
Non
largeur
71 mm
hauteur
110 mm
profondeur
103 mm
Phaseo - module de protection électronique - 28..28,8Vcc - 10A - r alim. électr. - tension d'entrée : 24...28,8 V CC - tension de sortie : (Uin-0,3) V CC - limites de la tension d'entrée : 19...32 V - courant en entrée : 40A