Schneider Electric - Phaseo ABL8 - alimentation a decoupage - 3A - 100 a 240Vca mono-biphase - 24Vcc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...28.8 V
courant de sortie max. 1 - 3 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...500 V
tension d'alimentation assignée CC - 0...0 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119405607
Réf. Sonepar
00002940560
Réf. Fournisseur
ABL8RPS24030
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de tension d’alimentation
AC/DC
1ere tension de sortie
24...28.8 V
courant de sortie max. 1
3 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
100...500 V
tension d'alimentation assignée CC
0...0 V
2e tension de sortie
0...0 V
3e tension de sortie
0...0 V
courant de sortie max. 2
0 A
courant de sortie max. 3
0 A
tension de sortie ajustable
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale de la tension de sortie 2
0 V
valeur nominale de la tension de sortie 3
0 V
valeur nominale du courant de sortie 1
3 A
valeur nominale du courant de sortie 2
0 A
valeur nominale du courant de sortie 3
0 A
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
100...500 V
tension de sortie réglée
Oui
puissance absorbée
72 VA
puissance dissipée
72 W
stabilisé
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
adapté à un montage sur rail
Non
largeur en nombre de modules
0
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
montage direct possible
Oui
largeur
45 mm
hauteur
143 mm
profondeur
125 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
indice de protection (IP)
IP20
Phaseo ABL8 - alimentation à découpage - universel - 3A - entrée 100...120Vca monophasé ou 200...500 Vca entre phases - sortie 24Vcc