Schneider Electric - Phaseo - alimentation filtree et rectifiee - triphase - 400Vca - 24V - 10A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 7 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 400...400 V
tension d'alimentation assignée CC - 0...0 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119401371
Réf. Sonepar
00002940137
Réf. Fournisseur
ABL8TEQ24100
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de tension d’alimentation
AC/DC
1ere tension de sortie
24...24 V
courant de sortie max. 1
7 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
400...400 V
tension d'alimentation assignée CC
0...0 V
2e tension de sortie
0...0 V
3e tension de sortie
0...0 V
courant de sortie max. 2
0 A
courant de sortie max. 3
0 A
tension de sortie ajustable
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale de la tension de sortie 2
0 V
valeur nominale de la tension de sortie 3
0 V
valeur nominale du courant de sortie 1
10 A
valeur nominale du courant de sortie 2
0 A
valeur nominale du courant de sortie 3
0 A
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
400...400 V
tension de sortie réglée
Oui
puissance absorbée
0 VA
puissance dissipée
240 W
stabilisé
Non
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural possible
Oui
adapté à un montage sur rail
Non
largeur en nombre de modules
0
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
montage direct possible
Non
largeur
185 mm
hauteur
190 mm
profondeur
78 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
indice de protection (IP)
IP20
Phaseo - alimentation filtrée et rectifiée - triphasé - 400Vca - 24V - 10A
Les Atouts de l'article:
Cette alimentation redressée et filtrée est parfaitement conçue pour fournir la tension continue nécessaire aux équipements d’automatisme destinés à des applications industrielles, commerciales et résidentielles. Les domaines sont les suivants : convoyage, emballage, contrôle, agroalimentaire, exploitation minière, industrie pétrolière et gazière et traitement de l’eau. Elle génère une faible pollution harmonique et est équipée d’une protection contre les courts-circuits ainsi que d’un témoin d’état à DEL. Elle s’installe facilement sur un profilé DIN et mesure 185 mm de largeur.