Schneider Electric - Modicon ABL - alimentation a decoupage - 0,6A - 100a240Vca mono-biphase - 24Vcc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 100...240 V
courant de sortie max. 1 - 0.6 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V
tension de sortie ajustable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481500120
Réf. Sonepar
01887150012
Réf. Fournisseur
ABLM1A24006
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de tension d’alimentation
AC
1ere tension de sortie
100...240 V
courant de sortie max. 1
0.6 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
100...240 V
tension de sortie ajustable
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1
0.6 A
protégé contre les courts-circuits
Non
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
100...240 V
tension de sortie réglée
Non
puissance absorbée
3.8 VA
puissance dissipée
3.5 W
stabilisé
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
adapté à un montage sur rail
Oui
largeur en nombre de modules
1
largeur d'encastrement
18 mm
hauteur d'encastrement
91 mm
montage direct possible
Non
largeur
18 mm
hauteur
91 mm
profondeur
55.6 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
indice de protection (IP)
IP20
Modicon ABL - alimentation à découpage - modulaire - 0,6A - entrée 100 à 240Vca mono-biphasé - sortie 24Vcc