Schneider Electric - Telefast - relais electromagnetique embrochable - 10mm - 24Vcc - 1F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A
tension d’alimentation - 230...230 V
type de tension d’alimentation - AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110644739
Réf. Sonepar
00002064473
Réf. Fournisseur
ABR7S21
Réf. Commerciale
Schneider Electric
calibre/courant nominal assigné (In)
5 A
tension d’alimentation
230...230 V
type de tension d’alimentation
AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
fonction
partiellement électronique
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
0
profondeur d'encastrement
55 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
tension de commande 1
24...24 V
type de tension de commande 1
AC/DC
fréquence de tension de commande 1
0...0 Hz
tension de commande 2
0...0 V
type de tension de commande 2
DC
fréquence de tension de commande 2
0...0 Hz
charge max. de lampe à incandescence
0 W
charge max. de lampe fluorescente
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
0 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
0 A
Telefast - relais électromagnétique embrochable - 10mm - 24Vcc - 1F - pas en largeur : 10mm - accessoires associés : ABE7P16T212, ABE7P16T214, ABE7P16T210, ABE7P16T230E, ABE7R16T210, ABE7R16T212, ABE7P16T215, ABE7P16T230