Schneider Electric - Telefast - relais electromagnetique embrochable - 10mm - 24Vcc - 1OF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A
tension d’alimentation - 24...24 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110644753
Réf. Sonepar
00002064475
Réf. Fournisseur
ABR7S23
Réf. Commerciale
Schneider Electric
calibre/courant nominal assigné (In)
5 A
tension d’alimentation
24...24 V
type de tension d’alimentation
DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
fonction
autre
mode de pose
autre
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
10 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
tension de commande 1
24...24 V
type de tension de commande 1
DC
fréquence de tension de commande 1
50...60 Hz
tension de commande 2
0...0 V
fréquence de tension de commande 2
0...0 Hz
charge max. de lampe à incandescence
0.36 W
charge max. de lampe fluorescente
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
0 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
0 A