Schneider Electric - Telefast - Rel.st.ent.110 127v dc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.5 A
tension d’alimentation - 110...127 V
type de tension d’alimentation - AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
64 unité(s)
EAN
3389110943245
Réf. Sonepar
00002094324
Réf. Fournisseur
ABS7EC3F2
Réf. Commerciale
Schneider Electric
calibre/courant nominal assigné (In)
0.5 A
tension d’alimentation
110...127 V
type de tension d’alimentation
AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
fonction
autre
mode de pose
autre
largeur en nombre de modules
0
profondeur d'encastrement
55 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
tension de commande 1
48...48 V
type de tension de commande 1
DC
fréquence de tension de commande 1
50...50 Hz
Telefast - Rel.st.ent.110 127v dc