Schneider Electric - Telefast - relais statique embrochable - 10mm - sortie - 5..48Vcc - 0,5A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.5 A
tension d’alimentation - 5...48 V
type de tension d’alimentation - AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
3389110644791
Réf. Sonepar
00002064479
Réf. Fournisseur
ABS7SC2E
Réf. Commerciale
Schneider Electric
calibre/courant nominal assigné (In)
0.5 A
tension d’alimentation
5...48 V
type de tension d’alimentation
AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
fonction
entièrement électronique
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
0
profondeur d'encastrement
55 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
tension de commande 1
19...30 V
type de tension de commande 1
AC/DC
fréquence de tension de commande 1
0...0 Hz
tension de commande 2
24...24 V
type de tension de commande 2
AC/DC
fréquence de tension de commande 2
0...0 Hz
charge max. de lampe à incandescence
0 W
charge max. de lampe fluorescente
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
0 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
0 A