Schneider Electric - Actassi - Hd kit plateau epissurage hd max 24fo
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de protections d'épissure - 24
adapté à - autre
adapté au nombre de supports d'épissure - 24
longueur - 155.2 mm
mode de pose - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4892552922918
Réf. Sonepar
01887292291
Réf. Fournisseur
ACTFMSPTKIT
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté au nombre de protections d'épissure
24
adapté à
autre
adapté au nombre de supports d'épissure
24
longueur
155.2 mm
mode de pose
autre
avec support d'épissure
Oui
largeur
92.4 mm
hauteur
10 mm