Telemecanique Sensors France - OsiSense XM général - Pressostat acw1 m11
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression d'enclenchement - 0.07...7.6 bar
dimension du filetage - autre
indice de protection (IP) - IP65/IP67
finition électronique - Non
avec contacteur/disjoncteur manuel - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110878264
Réf. Sonepar
00002087826
Réf. Fournisseur
ACW1M119012
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
pression d'enclenchement
0.07...7.6 bar
dimension du filetage
autre
indice de protection (IP)
IP65/IP67
finition électronique
Non
avec contacteur/disjoncteur manuel
Non
adapté en tant que gardien
Oui
adapté en tant que régulateur à 2 points
Oui
adapté en tant que limiteur
Oui
pression de travail max.
152000 hPa
réglage initial
35000...152000 hPa
pression de commutation
0.07...7.6 bar
réglage final
70...7600 hPa
différentiel de pression
2 bar
pression d'essai max.
2 bar
pression d'éclatement
17 bar
température du milieu
-73...125 °C
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
24...500 V
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
0...500 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
24...600 V
plage de mesure de valeurs initiales, pression
57000 Pa
plage de mesure de valeurs finales, pression
960000 Pa
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
0 kW
pouvoir de coupure, CA-3, 240 V
0 kA
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
0 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
1
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
0
plage de courant ajustable
0...0 A
avec manœuvre manuelle
Non
avec affichage
Non
antidéflagration
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
hauteur
167 mm
largeur
88 mm
profondeur
68 mm