Telemecanique Sensors France - OsiSense ACW - pressostat - 7,6bar - écart réglable 2 seuils - 2OF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression d'enclenchement - 0.07...7.6 bar
dimension du filetage - autre
indice de protection (IP) - IP65/IP67
finition électronique - Non
avec contacteur/disjoncteur manuel - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110673241
Réf. Sonepar
00002067324
Réf. Fournisseur
ACW21M129012
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
pression d'enclenchement
0.07...7.6 bar
dimension du filetage
autre
indice de protection (IP)
IP65/IP67
finition électronique
Non
avec contacteur/disjoncteur manuel
Non
adapté en tant que gardien
Oui
adapté en tant que régulateur à 2 points
Oui
adapté en tant que limiteur
Oui
pression de travail max.
10400 hPa
réglage initial
970...10400 hPa
pression de commutation
0.07...7.6 bar
réglage final
70...7600 hPa
différentiel de pression
2.8 bar
pression d'essai max.
2.8 bar
pression d'éclatement
17 bar
température du milieu
-73...125 °C
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
24...500 V
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
0...500 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
24...600 V
plage de mesure de valeurs initiales, pression
97000 Pa
plage de mesure de valeurs finales, pression
1.04e+006 Pa
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
0 kW
pouvoir de coupure, CA-3, 240 V
0 kA
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
0 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
2
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
0
plage de courant ajustable
0...0 A
avec manœuvre manuelle
Non
avec affichage
Non
antidéflagration
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
hauteur
167 mm
largeur
88 mm
profondeur
68 mm