Schneider Electric - Spacial - Thalassa - ecrous - clips de 3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 3
adapté à l'épaisseur du matériau - 0 mm
avec vis - Non
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3389110573596
Réf. Sonepar
00002057359
Réf. Fournisseur
AF1EA3
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
type de filetage
métrique
taille de fil (M..)
3
adapté à l'épaisseur du matériau
0 mm
avec vis
Non
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
avec raccordement de mise à la terre
Non
avec rondelle
Non