Schneider Electric - ECROU CLIPS DE 4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 4
adapté à l'épaisseur du matériau - 0 mm
avec vis - Non
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3389110570045
Réf. Sonepar
00002057004
Réf. Fournisseur
AF1EA4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
type de filetage
métrique
taille de fil (M..)
4
adapté à l'épaisseur du matériau
0 mm
avec vis
Non
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
dimension du filetage en pouces
#10 (0.190 pouce)
avec raccordement de mise à la terre
Non
avec rondelle
Non
Spacial - Thalassa - écrou clips de 4 - filetage ISO : M4 - type d'écrou : clip - AM3MU, AM3EC - accessoire de montage