Schneider Electric - ECROU CLIPS DE 5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 5
adapté à l'épaisseur du matériau - 0 mm
avec vis - Non
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3389110570069
Réf. Sonepar
00002057006
Réf. Fournisseur
AF1EA5
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
type de filetage
métrique
taille de fil (M..)
5
adapté à l'épaisseur du matériau
0 mm
avec vis
Non
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
dimension du filetage en pouces
1/4 pouce
avec raccordement de mise à la terre
Non
avec rondelle
Non
Spacial - Thalassa - écrou clips de 5 - filetage ISO : M5 - type d'écrou : clip - AM3MU, AM3EC - accessoire de montage