Schneider Electric - ECROU CLIPS DE 6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 6
adapté à l'épaisseur du matériau - 0 mm
avec vis - Non
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3389110570083
Réf. Sonepar
00002057008
Réf. Fournisseur
AF1EA6
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
type de filetage
métrique
taille de fil (M..)
6
adapté à l'épaisseur du matériau
0 mm
avec vis
Non
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
dimension du filetage en pouces
autre
avec raccordement de mise à la terre
Non
avec rondelle
Non
Spacial - Thalassa - écrou clips de 6 - filetage ISO : M6 - type d'écrou : clip - AM3MU, AM3EC - accessoire de montage