Schneider Electric - Spacial - Thalassa - vis M5x18mm + rondelle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
forme de la tête - à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..) - 5
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 18.2 mm
système à vis - à six pans avec fente de vis
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3389110570182
Réf. Sonepar
00002057018
Réf. Fournisseur
AF1VA518
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
forme de la tête
à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..)
5
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
18.2 mm
système à vis
à six pans avec fente de vis
qualité du matériau
5,8 (Stahl)
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
tête fraisée
Non
dimension du boulon à col carré
1.8 mm
longueur de filetage
18 mm
filetage complet
Oui
dimension du profil
1.2 mm
inclinaison du filetage
0.8 mm
type de filetage
métrique
filetage gauche
Non
diamètre de tête
8 mm
hauteur de tête
2.4 mm
avec bride
Non
avec écrou
Non
avec rondelle
Oui
autobloquant
Non
couleur
zinc
Spacial - Thalassa - vis M5x18mm - filetage ISO : M5 - perforation hexagonale - livrée avec rondelle