Schneider Electric - Spacial - Thalassa - vis M6x18mm + rondelle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
forme de la tête - à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..) - 6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 18 mm
système à vis - à six pans (hexagonal)
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3389110570229
Réf. Sonepar
00002057022
Réf. Fournisseur
AF1VA618
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
forme de la tête
à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..)
6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
18 mm
système à vis
à six pans (hexagonal)
qualité du matériau
5,8 (Stahl)
traitement de la surface
non traité
tête fraisée
Non
dimension du boulon à col carré
2 mm
longueur de filetage
18 mm
filetage complet
Oui
dimension du profil
1.6 mm
inclinaison du filetage
1 mm
type de filetage
métrique
filetage gauche
Non
diamètre de tête
10 mm
hauteur de tête
2.4 mm
avec bride
Non
avec écrou
Non
avec rondelle
Oui
autobloquant
Non
couleur
zinc
Spacial - Thalassa - vis M6x18mm - filetage ISO : M6 - perforation hexagonale - livrée avec rondelle - composant du démarreur étoile-triangle : écrous mobiles 1-4 tour +boulons, vis avec rondelle imperdable