Schneider Electric - Spacial - Thalassa - V1S - TH - 8X20 + rondel plate
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
forme de la tête - à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..) - 8
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 20 mm
système à vis - à six pans (hexagonal)
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3389110543667
Réf. Sonepar
00002054366
Réf. Fournisseur
AF1VC820
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
forme de la tête
à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..)
8
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
20 mm
système à vis
à six pans (hexagonal)
qualité du matériau
8,8 (Stahl)
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
tête fraisée
Non
longueur de filetage
20 mm
filetage complet
Oui
inclinaison du filetage
1.25 mm
type de filetage
métrique
filetage gauche
Non
avec bride
Non
avec écrou
Non
avec rondelle
Oui
autobloquant
Non
couleur
zinc