Schneider Electric - Spacial Thalassa - goulotte perforee sans couvercle - 2m - 144x60mm - bleu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 144 mm
largeur - 60 mm
couleur - bleu
type de fixation - perforation du fond
finition de paroi latérale - rainuré
Minimum d'achat
8 unité(s)
EAN
3389110570298
Réf. Sonepar
00002057029
Réf. Fournisseur
AK2GA615
Réf. Commerciale
Schneider Electric
hauteur
144 mm
largeur
60 mm
couleur
bleu
type de fixation
perforation du fond
finition de paroi latérale
rainuré
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
diamètre
0 mm
distance entre les fentes
0 mm
largeur de rainure
0 mm
autoextinguible
Oui
flexible
Non
section transversale utile
1.5 mm²
avec partie supérieure
Non