Schneider Electric - Spacial S3D - goulotte - sans couvercle - 50x37,5mm - lot de 8 - gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 50 mm
largeur - 37.5 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
finition de paroi latérale - rainuré
Minimum d'achat
8 unité(s)
EAN
3389110570373
Réf. Sonepar
00002057037
Réf. Fournisseur
AK2GD3750
Réf. Commerciale
Schneider Electric
hauteur
50 mm
largeur
37.5 mm
couleur
gris
type de fixation
perforation du fond
finition de paroi latérale
rainuré
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
diamètre
0 mm
distance entre les fentes
0 mm
largeur de rainure
0 mm
autoextinguible
Oui
flexible
Non
section transversale utile
1.5 mm²
avec partie supérieure
Non