Schneider Electric - Linergy HK - barre de bus - 160A - L=698mm - pour AK5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de pôles - 4
courant assigné CA 50 Hz - 160 A
tension assignée à CA 50 Hz - 400...690 V
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110588989
Réf. Sonepar
00002058898
Réf. Fournisseur
AK5JB146
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
unique
nombre de pôles
4
courant assigné CA 50 Hz
160 A
tension assignée à CA 50 Hz
400...690 V
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP20
longueur
668 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
flexible
Non
nombre de points de dérivation
30
numéro RAL
7021
largeur
82 mm
hauteur
81 mm