Schneider Electric - Linergy HK - Platine bip n ph3 simple
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
courant assigné CA 50 Hz - 25 A
sélection de phases - Oui
type de dérivation - câble
nombre de prises CEE - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110537420
Réf. Sonepar
00002053742
Réf. Fournisseur
AK5PA211N3
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
1
courant assigné CA 50 Hz
25 A
sélection de phases
Oui
type de dérivation
câble
nombre de prises CEE
0
indice de protection (IP)
IP20
protection
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
2
tension assignée à CA 50 Hz
400...690 V
avec verrouillage
Oui
nombre de prises NEMA
0
nombre d'autres prises de courant
0
finition des prises de courant
autre
couleur
gris
numéro RAL
7021
longueur
54 mm
largeur
46 mm
hauteur
105 mm