Schneider Electric - Linergy HK - Pdc tri 32a fil lg 1000mm

Schneider Electric - Linergy HK - Pdc tri 32a fil lg 1000mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 32 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - câble

  • nombre de prises CEE - 0

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

3389110576863

Réf. Sonepar

00002057686

Réf. Fournisseur

AK5PC33L

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

3

courant assigné CA 50 Hz

32 A

sélection de phases

Non

type de dérivation

câble

nombre de prises CEE

0

indice de protection (IP)

IP20

protection

sans

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

3

tension assignée à CA 50 Hz

400...690 V

avec verrouillage

Oui

nombre de prises NEMA

0

nombre d'autres prises de courant

0

finition des prises de courant

autre

couleur

gris

numéro RAL

7021

longueur

36 mm

largeur

38 mm

hauteur

46 mm