Schneider Electric - Alrea, Interrupteur simple allumage blanc polaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - interrupteur simple
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - saillie
couleur - blanc
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480705632
Réf. Sonepar
01887070563
Réf. Fournisseur
ALB61050P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation
interrupteur simple
type de commande
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
saillie
couleur
blanc
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de modules (construction modulaire)
1
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
fixation à vis
avec cadre/support de montage
Oui
matériau
plastique
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
type de connexion
borne automatique
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
62 mm
hauteur d'appareil
62 mm
profondeur d'appareil
34 mm
Alréa, Interrupteur simple allumage blanc polaire