Schneider Electric - Alrea, Va-et-vient, blanc polaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - saillie
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480705649
Réf. Sonepar
01887070564
Réf. Fournisseur
ALB61051P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation
va-et-vient
type de commande
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
saillie
couleur
blanc
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de modules (construction modulaire)
1
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
fixation à vis
avec cadre/support de montage
Oui
matériau
plastique
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
type de connexion
borne automatique
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
62 mm
hauteur d'appareil
62 mm
profondeur d'appareil
34 mm
Alréa, Va-et-vient, blanc polaire
Les Atouts de l'article:
Schneider Electric crée Alréa, une gamme complète de prises et interrupteurs en saillie blancs polaires disponibles en version complète ou à composer Elle offre la garantie d'un appareillage saillie compact et discret pour rénovation Gamme de référence pour la rénovation, elle est recommandée avec les moulures OptiLine Mini, mais s'adapte à la plupart des moulures Cet interrupteur va-et-vient 10 A 250 V vous offre la garantie d'une installation très rapide grâce à une fixation par vis Cette commande d'éclairage simple offre une connexion rapide Ce mécanisme en saillie dispose d'une embase et d'un enjoliveur qui habille et protège ce va-et-vient Pour vous professionnels, cet interrupteur vous facilite le quotidien avec une installation facile et une pose rapide Discret, ce mécanisme offre une connexion automatique Compact et solidaire du fond, il garantit aussi une tenue parfaite à l'arrachement, pour une durabilité extrême Découvrez la gamme OptiLine mini pour compléter vos installations