Schneider Electric - Alrea, Double va-et-vient, blanc polaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - inverseur
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 2
mode de pose - saillie
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480705687
Réf. Sonepar
01887070568
Réf. Fournisseur
ALB61056P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation
inverseur
type de commande
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement
2
mode de pose
saillie
couleur
blanc
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de modules (construction modulaire)
2
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
fixation à vis
avec cadre/support de montage
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
Contact de report
Non
type de connexion
borne automatique
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
62 mm
hauteur d'appareil
62 mm
profondeur d'appareil
34 mm
Alréa, Double va-et-vient, blanc polaire
Les Atouts de l'article:
Vos rénovations électriques se réinventent grâce au système complet de moulures et d’appareillages en saillie de Schneider Electric Agrafez, clouez, vissez, découpez, sciez… sans aucune contrainte ! Schneider Electric innove avec sa gamme Alréa, solution de prises et interrupteurs en saillie blancs polaires qui existent en version complète ou à composer Découvrez aussi la gamme OptiLine mini pour compléter vos installations Appareillage saillie discret pour la rénovation, il est facile à monter et à poser Gamme de référence pour la rénovation, elle est recommandée avec les moulures OptiLine Mini, mais s'adapte à la plupart des moulures Ce double interrupteur va-et-vient 10 A 250 V facilite vos manipulations, grâce à une mise en place rapide et une fixation par vis Cette commande d'éclairage double garantit une connexion rapide Ce mécanisme en saillie dispose d'une embase et d'un enjoliveur En toute robustesse, ce double va-et-vient est compact et solidaire du fond pour offrir une tenue parfaite à l'arrachement