Schneider Electric - Alrea, Va-et-vient lumineux forte luminosite blanc polaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - saillie
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480705694
Réf. Sonepar
01887070569
Réf. Fournisseur
ALB61057P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation
va-et-vient
type de commande
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
saillie
couleur
blanc
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de modules (construction modulaire)
1
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
fixation à vis
avec cadre/support de montage
Oui
matériau
plastique
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
oui
fonction d'éclairage
éclairé sous tension
type d'éclairage
autre
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
type de connexion
borne automatique
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
62 mm
hauteur d'appareil
62 mm
profondeur d'appareil
34 mm
Alréa, Va-et-vient lumineux forte luminosité blanc polaire
Les Atouts de l'article:
Schneider Electric innove avec Alréa, gamme complète de prises et interrupteurs en saillie blancs polaires disponibles en version complète ou à composer Cet appareillage saillie compact est discret et idéal pour la rénovation Pour tout type de logement individuel ou collectif, cette gamme s'adapte avec les moulures OptiLine Mini, mais est également compatible avec la plupart des moulures Ce va-et-vient lumineux dispose d'une embase, d'un enjoliveur et d'une lampe 230 V Par câblage, cette commande d'éclairage lumineuse fait que le voyant peut être utilisé pour indiquer d'état de la lampe commandée (voyant allumé/lampe éteinte ou voyant allumé/lampe allumée) Le voyant peut être également utilisé pour localiser la commande (voyant allumé en permanence) Commutateur avec lampe pilote, cet interrupteur lumineux est doté d'un indicateur néon ambré et dispose d'une connexion rapide Une gamme pensée pour vous, qui vous apportera confort, praticité et dont la seule limite sera votre imagination