Schneider Electric - Alrea, Interrupteur volets roulants, blanc polaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande - bascule/rocker
mode de pose - saillie
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480705755
Réf. Sonepar
01887070575
Réf. Fournisseur
ALB61197P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande
bascule/rocker
mode de pose
saillie
couleur
blanc
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
modèle
interrupteur bipolaire
nombre de pôles
2
verrouillage électrique et mécanique
Non
utilisation mécanique possible
Non
utilisation électronique possible
Non
matériau
plastique
type de fixation
fixation avec vis
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
porte-étiquette
Oui
tension nominale
250 V
nombre de touches
2
Alréa - interrupteur volets roulants - blanc polaire - H62mmxL62mmxP34mm - installation en saillie - 10 A à 250 V CA - fixation par vis - connexion rapide