Schneider Electric - Alrea, Prise TV Radio, 1 entree hertz + sat, 3 sorties TV FM SAT, blanc polaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise terminale
mode de pose - saillie
nombre de sorties - 3
nombre de modules (construction modulaire) - 2
couvercle - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480706103
Réf. Sonepar
01887070610
Réf. Fournisseur
ALB61329P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
prise terminale
mode de pose
saillie
nombre de sorties
3
nombre de modules (construction modulaire)
2
couvercle
autre
compatible au modem par câble
Non
compatible à une alimentation à distance
Non
type de fixation
fixation avec vis
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
Alréa - prise TV Radio, 1 entrée hertz + sat, 3 sorties TV FM SAT - blanc polaire - H62mmxL62mmxP34mm - installation en saillie - IP20 - raccordement : bornes à vis - connecteur TV : mâle CEI 9,52 mm - connecteur SAT : type F